SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.230/D PR.TAV.3BIV+3P30+CAV.C/INT.LUM

SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.230/D PR.TAV.3BIV+3P30+CAV.C/INT.LUM

SCAME PARRE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Numero di prese IEC - 0

  • Numero di prese bipasso - 3

  • Numero di prese tipo P11 - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636074368

Codice prodotto

SCA160.230/D

Cod. produttore

160.230/D

Produttore

SCA

Forma del contenitore

Rettangolare

Numero di prese Schuko

3

Numero di prese IEC

0

Numero di prese bipasso

3

Numero di prese tipo P11

0

Con interruttore di accensione/spegnimento

Interruttore differenziale

no

Filtro antidisturbo

no

Protezione contro le sovratensioni

no

Sezione del conduttore

1 mm²

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Lunghezza del cavo

1.5 m

Contatti obliqui

no

Presa multipla, 3 prese italiane P17/11 + 3 prese schuko, con cavo. Spina In doiazione 2p+T - 16A tedesca.