SATI ITALIA SPA - SAT2410104 BASE MENSOLA BM - B 300 IX

SATI ITALIA SPA - SAT2410104 BASE MENSOLA BM - B 300 IX

SATI ITALIA SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 332 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

  • Modello - Mensola per profilato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887039363

Codice prodotto

SAT2410104

Cod. produttore

2410104

Produttore

SAT

Lunghezza

332 mm

Larghezza

30 mm

Altezza

70 mm

Adatto per sistemi portacavo di larghezza

300...300 mm

Modello

Mensola per profilato

Angolo (valore)

90...90 °

Materiale

Acciaio inox

Base Mensola con sistema anticaduta - BM. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Dimensioni: base 332 mm, larghezza 30 mm, altezza 60 mm. Per fissaggio su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50).