SATI ITALIA SPA - SAT2110101 BASE MENSOLA BM - B 100 VB

SATI ITALIA SPA - SAT2110101 BASE MENSOLA BM - B 100 VB

SATI ITALIA SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 132 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

  • Modello - Mensola per profilato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887038397

Codice prodotto

SAT2110101

Cod. produttore

2110101

Produttore

SAT

Lunghezza

132 mm

Larghezza

30 mm

Altezza

60 mm

Adatto per sistemi portacavo di larghezza

100...100 mm

Modello

Mensola per profilato

Angolo (valore)

90...90 °

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore

Altri

Base Mensola con sistema anticaduta - BM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Dimensioni: base 132 mm, larghezza 30 mm, altezza 60 mm. Per fissaggio su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50).