S & P ITALIA SPA - SPI5211024400 TD-800/200 ECOWATT   ESAURIMENTO

S & P ITALIA SPA - SPI5211024400 TD-800/200 ECOWATT ESAURIMENTO

S & P ITALIA SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 961.735 m³/h

  • Volume d'aria con pressione 2 - 813.683 m³/h

  • Volume d'aria con pressione 3 - 253 m³/h

  • Pressione 2 - 100 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893260420

Codice prodotto

SPI5211024400

Cod. produttore

5211024400

Produttore

SPI

Materiale (del corpo)

Plastica

Volume d'aria a vuoto

961.735 m³/h

Volume d'aria con pressione 2

813.683 m³/h

Volume d'aria con pressione 3

253 m³/h

Pressione 2

100 Pa

Pressione 3

225 Pa

Tensione di alimentazione

230 V

Con protezione termica

Motore a corrente continua

Azionamento indiretto

no

Collegamento elettrico

Terminali

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Motore a due velocità

no

Adatto per controllo elettronico

Adatto per la regolazione della frequenza

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio

Adatto per regolazione trasformatore

no

A poli invertibili

no

Diametro scatola

217 mm

Diametro canale

198 mm

Collegamento

Flangia

Ventilatore da condotto, marca S & P ITALIA SPA, modello SPI5211024400 - TD-800 200 ECOWATT ESAURIMENTO