S & P ITALIA SPA - SPI5210424700 SILENT-200 CZ - 5210424700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 180 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893211996
Codice prodotto
SPI5210424700
Cod. produttore
5210424700
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
180 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Standard
Diametro nominale:
118 mm
Un prodotto S & P ITALIA SPA
Scopri la serie S & P ITALIA SPA