S & P ITALIA SPA - SPI5136048500 CTHT/6-500

S & P ITALIA SPA - SPI5136048500 CTHT/6-500

S & P ITALIA SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Materiale - Girante - Acciaio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 9669.13 m³/h

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 8974.08 m³/h

  • Volume d'aria a 150 Pa max. - 8370.02 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893058492

Codice prodotto

SPI5136048500

Cod. produttore

5136048500

Produttore

SPI

Materiale (del corpo)

Alluminio

Materiale - Girante

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.

9669.13 m³/h

Volume d'aria a 100 Pa max.

8974.08 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.

8370.02 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.

7767.02 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.

7088.96 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.

6317.9 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa max.

4618.84 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.

1862.67 m³/h

Corrente nominale

3.4 A

Frequenza

50 Hz

Max. energia elettrica assorbita

1.433 kW

Collegamento elettrico

Terminali

Motore a singola velocità

no

Motore a più velocità con

Dahlander

Valvola di non ritorno

Nessuno

Con interruttore di funzionamento

no

Con protezione termica

no

Forma calotta

Fungo

Direzione di scarico aria

Orizzontale

Versione assiale

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria

no

Temperatura massima del fluido (continuativa)

120 °C

Azionamento indiretto

no

Con silenziatore

no

Altezza utile

824 mm

Dimensioni della base - quadrata all'interno

905 mm

Calibro

0 mm

Diametro nominale canale

630 mm

Torrino estrattore omologato per estrazione aria con scarico orizzontale. Costruzione con basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciio zincato protetta con rete di sicurezza, supporto e viteria zincata.Motori IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita. Motore trifase 6 poli.