ROSSINI - RSSTS.412 KIT ALIMENTATORE RGB PER 8856

ROSSINI - RSSTS.412 KIT ALIMENTATORE RGB PER 8856

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tensione di uscita - 38...38 V

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421410606

Codice prodotto

RSSTS.412

Cod. produttore

TS.412

Produttore

RSS

Adatto per uso all'esterno

no

Tensione di uscita

38...38 V

Corrente di uscita

350...350 mA

Potenza di uscita

35...35 W

Grado di protezione (IP)

IP20

Lunghezza

150 mm

Larghezza

75 mm

Altezza

30 mm

Kit alimentatore max 35W 38V a 350mA; per led da 1W RGB a 350mA da 1 fino a 25 unità. La centralina gestisce come master, fino a 7 unità slave dello stesso tipo (sempre art.TS.412); necessita di un pulsante per regolare l'RGB.