ROSSINI - RSSA.7237-35 LAMPADA DA PARETE IN GESSO - A.7237-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Portalampada - G9
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421510511
Codice prodotto
RSSA.7237-35
Cod. produttore
A.7237-35
Produttore
RSS
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
G9
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
355 mm
Altezza/profondità:
75 mm
Lunghezza:
80 mm


