ROSSINI - RSS8816 PLAFONIERA IN VETRO

ROSSINI - RSS8816 PLAFONIERA IN VETRO

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421405497

Codice prodotto

RSS8816

Cod. produttore

8816

Produttore

RSS

Montaggio a parete

no

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

R7s

Colore del corpo

Cromo

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Larghezza

200 mm

Altezza / Profondità

62 mm

Lunghezza

300 mm

Serie composta da plafoniera; struttura in metallo cromato,vetro cristallo temperato e diffusore in vetro pirex satinato. Lampada alogena R7S 1X80W.