Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ROSSINI - RSS5128-OL FARETTO DA INCASSO 220V/40W

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Oro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421356928

Codice prodotto

RSS5128-OL

Cod. produttore

5128-OL

Produttore

RSS

Lampada

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

GU10

Colore del corpo

Oro

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

II

Adatto per lampade di potenza

40...40 W

Diametro esterno

85 mm

Altezza/profondità di installazione

95 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Faretto da incasso alogeno 220V GU10 40W, struttura in metallo. Colore: Oro lucido.