ROSSINI - RSS3909-40-MS PLAFONIERA CON VETRO ALABASTRO

ROSSINI - RSS3909-40-MS PLAFONIERA CON VETRO ALABASTRO

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421323432

Codice prodotto

RSS3909-40-MS

Cod. produttore

3909-40-MS

Produttore

RSS

Montaggio a parete

no

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

2

Portalampada

E27

Colore del corpo

Marrone

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Rendimento luminoso delle lampade

60 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

900 lm

Altezza / Profondità

110 mm

Diametro esterno

400 mm

Plafoniera; struttura in metallo laccato e diffusore in vetro decoro scavo. Lampada compatta 2x15W E27 2700/4000K 900Lm. Diametro 400mm. Colore marrone scavo.