Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ROSSINI - RSS3461-55-CR SOSPENSIONE BRACCIO FLESSIBILE

ROSSINI - RSS3461-55-CR SOSPENSIONE BRACCIO FLESSIBILE

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421329595

Codice prodotto

RSS3461-55-CR

Cod. produttore

3461-55-CR

Produttore

RSS

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E14

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Cromo

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Altezza / Profondità

580 mm

Diametro

80 mm

Sospensione fornita con il prodotto

no

Serie composta da sospensioni, struttura composta da bracci flessibili in alluminio lucidato e da particolari (rosoni e basamenti) in metallo non trattato. Le dimensioni riportate sono indicative. Lampada alogena 1x42W E14. Colore cromato.