ROSSINI - RSS3445 SALISCENDI IN VETRO

ROSSINI - RSS3445 SALISCENDI IN VETRO

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421448982

Codice prodotto

RSS3445

Cod. produttore

3445

Produttore

RSS

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E27

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Altezza / Profondità

1200 mm

Diametro

500 mm

Sospensione fornita con il prodotto

Serie di saliscendi in vetro decorato satinato e struttura in metallo. Lampada compatta fluorescente 1x20W E27 2700/4000K.