ROSSINI - RSS1710-3-B REGLETTE FARETTI ORIENTABILI

ROSSINI - RSS1710-3-B REGLETTE FARETTI ORIENTABILI

ROSSINI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 3

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421208838

Codice prodotto

RSS1710-3-B

Cod. produttore

1710-3-B

Produttore

RSS

Con rilevatore di movimento

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

3

Portalampada

E27

Colore del corpo

Bianco

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

Adatto per lampade di potenza

15...15 W

Colore della luce

Bianco

Altezza / Profondità

180 mm

Lunghezza

950 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Reglette orientabile, struttura in metallo laccato e nel solofaretto da parete, anche in metallo cromato o ottonato. Colore: Bianco. Lampada: Fluo Reflector R80 E27 3X15W Bianco freddo/Bianco caldo.