RITTAL SPA - RIT7109035 DK PATCH-PANEL 482,6MM RAL7035

RITTAL SPA - RIT7109035 DK PATCH-PANEL 482,6MM RAL7035

RITTAL SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Campo di regolazione temperatura - 5...55 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Con display digitale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071361932

Codice prodotto

RIT7109035

Cod. produttore

7109035

Produttore

RIT

Corrente nominale In

6 A

Campo di regolazione temperatura

5...55 °C

Metodo di montaggio

Altri

Tipo di funzione di commutazione

Contatto in scambio (NO/NC)

Con display digitale

DK Patch-Panel 482,6mm Ral7035