RITTAL SPA - RIT6716500 TP LEGGIO LXAXP: 1200X235X700

RITTAL SPA - RIT6716500 TP LEGGIO LXAXP: 1200X235X700

RITTAL SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte centrale

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 235 mm

  • Profondità - 700 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177554245

Codice prodotto

RIT6716500

Cod. produttore

6716500

Produttore

RIT

Parte del leggio

Parte centrale

Larghezza

1200 mm

Altezza

235 mm

Profondità

700 mm

Materiale

Altri

Tipo di superficie

Verniciatura a polveri

Colore

Grigio

Numero RAL

7035

Numero di porte

1

Grado di protezione (IP)

IP55

TP Leggio LXAXP 1200X235X700 mm