RITTAL SPA - RIT3366540 SK RTT CONDIZ. DA PARETE 1500W

RITTAL SPA - RIT3366540 SK RTT CONDIZ. DA PARETE 1500W

RITTAL SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aria / aria

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072086445

Codice prodotto

RIT3366540

Cod. produttore

3366540

Produttore

RIT

Modello

Aria / aria

Tensione di alimentazione AC 50 Hz

400...400 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz

460...460 V

Tipo di tensione

AC

Con regolatore di temperatura

Funzione master / slave

Con funzione di riscaldamento

no

Larghezza

435 mm

Altezza

1590 mm

Profondità

205 mm

SK Rtt Condiz. Da Parete