RELCO SRL - RLC32030/F/DALI LED FELICE DALI CELL 45W 4K GREY 1220MM - 32030/F/DALI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019695390039
Codice prodotto
RLC32030/F/DALI
Cod. produttore
32030/F/DALI
Produttore
RLC
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di ottica:
Nessuno
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
45 W
Rendimento luminoso delle lampade:
165 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7400 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
125 mm
Altezza / Profondità:
125 mm
Lunghezza:
1200 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Multi-angolo del fascio:
No
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no