in esaurimento
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.06616.0028 # S.TECHNE COMP. 2X26W 2X50DIP23

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.06616.0028 # S.TECHNE COMP. 2X26W 2X50DIP23

REGGIANI S.P.A. ILLU

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457119655

Codice prodotto

REG0.06616.0028

Cod. produttore

0.06616.0028

Produttore

REG

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

Adatto per numero di lampade

2

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Riflettore

Altri

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP23

Resistenza agli urti

IK00

Classe di protezione

II

Adatto per lampade di potenza

26...26 W

Diametro esterno

236 mm

Altezza/profondità di installazione

100 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Flangia con AVS