REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.03476.0028 LOW VOLTAGE FORO OVALE/ORIEN QR-CB

REGGIANI S.P.A. ILLU

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - GU5,3

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457437216

Codice prodotto

REG0.03476.0028

Cod. produttore

0.03476.0028

Produttore

REG

Lampada

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

GU5,3

Colore del corpo

Grigio

Tensione nominale

12...12 V

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

III

Adatto per lampade di potenza

50...50 W

Diametro esterno

40 mm

Altezza/profondità di installazione

143 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Apparecchio da incasso orientabile per lampade alogene con riflettore dicroico a bassa tensione. Orientamento Orizzontale 356°, verticale 30°. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)