PM FLEX S.R.L. - PMPICTAN25F ICTAN25F 34223 FLEXLUB NERO LSF0H CON FI

PM FLEX S.R.L. - PMPICTAN25F ICTAN25F 34223 FLEXLUB NERO LSF0H CON FI

PM FLEX S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PP (Polipropilene)

  • Privo di alogeni -

  • Ritardante la fiamma -

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788044257

Codice prodotto

PMPICTAN25F

Cod. produttore

ICTAN25F

Produttore

PMP

Materiale

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni

Ritardante la fiamma

Resistenza alla flessione

Pieghevole, autorinvenente

Con manicotto

no

Installabile a incasso

Montaggio superficiale

no

Installabile sul legno

Installabile in intercapedine

Installabile nel cemento

Installabile su macchine e attrezzature

no

Installabile sottopavimento

Installabile all'esterno

no

Diametro interno

18.2 mm

Diametro esterno

25 mm

Temperatura di esercizio

-5...90 °C

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza

Colore

Nero

FLEXLUB ICTA 34223 • Tubo FLEX ICTA autorinvenente e totalmente privo di microfori. • Internamente lubrificato nei diametri 16, 20 e 25 mm. • Utilizzabile con cemento e calcestruzzo. • Auto-protetto: non necessita di copertina in cemento. • Ecologico: Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen. • Colori: grigio RAL 7037, nero.