pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212067 PP-H 4/10 Spina - 3212067

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212067 PP-H 4/10 Spina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Tensione nominale - 800 V

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356483148

Codice prodotto

PHC3212067

Cod. produttore

3212067

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Larghezza:

62 mm

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio