PHOENIX CONTACT - PHC1424582 MH-25-MULTI-65-PV-BK PIASTRE INGRESSO - 1424582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626374857
Codice prodotto
PHC1424582
Cod. produttore
1424582
Produttore
PHC
Materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 25, diametro esterno conduttore: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiale: PP (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm


