PHOENIX CONTACT - PHC3247022 UKH 95-F MORSETTO PASSANTE - 3247022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 232 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4046356607254
Codice prodotto
PHC3247022
Cod. produttore
3247022
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
232 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
25 mm
Altezza:
118.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
90 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


