Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PHOENIX CONTACT - PHC3206500 QTCS 2,5 MORSETTO IBRIDO A MOLLA

PHOENIX CONTACT - PHC3206500 QTCS 2,5 MORSETTO IBRIDO A MOLLA

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356057684

Codice prodotto

PHC3206500

Cod. produttore

3206500

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In

24 A

Tensione nominale

800 V

Tipo di connessione elettrica 1

Altri

Tipo di connessione elettrica 2

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani

1

Numero di punti di serraggio per piano

2

Metodo di montaggio

Altri

Materiale del corpo isolante

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94

V0

Larghezza

6.2 mm

Profondità

59.7 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e"

Necessaria piastra di chiusura

Colore

Grigio

Piani ponticellati internamente

no

La connessione rapida salvaspazio QUICKON viene impiegato ad esempio sul lato del quadro elettrico. I vantaggi dei diversi tipi di connessione caratterizzano le versioni ibride.