PHOENIX CONTACT - PHC3036110 ST 10 MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017918819088
Codice prodotto
PHC3036110
Cod. produttore
3036110
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
71.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
50.3 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


