PHOENIX CONTACT - PHC3035056 STTBS 4 MORSETTO A MOLLA

PHOENIX CONTACT - PHC3035056 STTBS 4 MORSETTO A MOLLA

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...6 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356053495

Codice prodotto

PHC3035056

Cod. produttore

3035056

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile

0.14...4 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

0.08...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

0.08...4 mm²

Corrente nominale In

28 A

Tensione nominale

500 V

Tipo di connessione elettrica 1

Connessione con morsetto a molla

Tipo di connessione elettrica 2

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani

2

Numero di punti di serraggio per piano

2

Metodo di montaggio

Altri

Materiale del corpo isolante

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94

V0

Larghezza

6.2 mm

Profondità

92.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e"

no

Necessaria piastra di chiusura

Colore

Grigio

Piani ponticellati internamente

no

Due ampie superfici di siglatura.