PHOENIX CONTACT - PHC3030789 Piastra di separazione - 3030789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918187941
Codice prodotto
PHC3030789
Cod. produttore
3030789
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra divisoria, lunghezza: 75,2 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 39 mm, colore: grigio

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


