pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030158 FBS 10-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030158

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030158 FBS 10-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 4.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918188498

Codice prodotto

PHC3030158

Cod. produttore

3030158

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT