pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002917 PTFIX 18X1,5-NS15A GY MORSETTO DISTRIBUZ - 3002917

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002917 PTFIX 18X1,5-NS15A GY MORSETTO DISTRIBUZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626433301

Codice prodotto

PHC3002917

Cod. produttore

3002917

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

18

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

37.4 mm

Altezza:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

27.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio