Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PHOENIX CONTACT - PHC2981046 PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B MOD. SICURE

PHOENIX CONTACT - PHC2981046 PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B MOD. SICURE

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918915520

Codice prodotto

PHC2981046

Cod. produttore

2981046

Produttore

PHC

Modello

Modulo di espansione

Possibilità di montaggio su guida

Con morsetti estraibili

Tipo di collegamento elettrico

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione di alimentazione

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza

no

Adatto per il monitoraggio di valvole

no

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

no

Valutazione degli ingressi

Monocanale e bicanale

Con ingresso di avvio

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)

no

Con circuito di retroazione

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate

0

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate

0

Categoria di arresto secondo IEC 60204

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Approvazione BG BIA

no

Approvazione UL

Larghezza

22.6 mm

Altezza

112 mm

Profondità

114.5 mm

Controllo a uno e a due canali.