Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PHOENIX CONTACT - PHC2862411 ILB PB 24 DI16 DO16 MODULO I/O

PHOENIX CONTACT - PHC2862411 ILB PB 24 DI16 DO16 MODULO I/O

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Ingressi digitali configurabili - no

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 0.005 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918923884

Codice prodotto

PHC2862411

Cod. produttore

2862411

Produttore

PHC

Numero di ingressi digitali

16

Numero di uscite digitali

16

Ingressi digitali configurabili

no

Uscite digitali configurabili

no

Corrente di ingresso a segnale 1

0.005 mA

Tensione di ingresso consentita

24...30 V

Tipo di uscita digitale

Nessuno

Corrente di uscita

0.5 A

Tensione di uscita consentita

24...24 V

Tipo di tensione di uscita

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

0

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Con interfaccia ottica

no

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

IO-link master

no

Componente di sistema

Grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di collegamento elettrico

Altri

Tempo di ritardo al cambio di segnale

0...0 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato

Possibilità di montaggio su guida

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Altri

Larghezza

156 mm

Altezza

141 mm

Profondità

57 mm

16 ingressi digitali. 16 uscite digitali. Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori. Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori. Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 125 mA. Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA. Indicatori diagnostici e di stato.