PHOENIX CONTACT - PHC2754341 IBS ST 24 BK-T ACCOPPIATORE BUS

PHOENIX CONTACT - PHC2754341 IBS ST 24 BK-T ACCOPPIATORE BUS

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918063108

Codice prodotto

PHC2754341

Cod. produttore

2754341

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

IO-link master

no

Componente di sistema

Grado di protezione (IP)

IP20

Con separazione di potenziale

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato

Possibilità di montaggio su guida

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

81 mm

Altezza

116 mm

Profondità

116 mm

Fino a 8 moduli I/O collegabili. Connessione in rame o FO.