pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2749880 DK-BIC-35 MORSETTO PASSANTE - 2749880

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2749880 DK-BIC-35 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918108212

Codice prodotto

PHC2749880

Cod. produttore

2749880

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Larghezza:

17.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante per applicazioni VAL e FLT