PHOENIX CONTACT - PHC2736466 FLM AO 4 SF M12 DISPOSITIVO I/O

PHOENIX CONTACT - PHC2736466 FLM AO 4 SF M12 DISPOSITIVO I/O

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918974251

Codice prodotto

PHC2736466

Cod. produttore

2736466

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Ingresso, corrente

no

Ingresso, tensione

no

Ingresso, resistenza

no

Ingresso, termoresistenza

no

Ingresso, termocoppia

no

Segnale di ingresso configurabile

no

Uscita, corrente

Uscita, tensione

Segnale di uscita configurabile

Numero di ingressi analogici

0

Numero di uscite analogiche

4

Ingressi analogici configurabili

no

Uscite analogiche configurabili

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

0

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

IO-link master

no

Componente di sistema

Grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Tipo di collegamento elettrico

Altri

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato

Possibilità di montaggio su guida

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Larghezza

70 mm

Altezza

178 mm

Profondità

50 mm

Bloccaggio rapido SPEEDCON. Indicazioni di stato e di diagnostica. Protezione da cortocircuito e sovraccarico.