Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PHOENIX CONTACT - PHC2736369 FLM DIO 4/4 M12-2A DISPOSITIVO I/O

PHOENIX CONTACT - PHC2736369 FLM DIO 4/4 M12-2A DISPOSITIVO I/O

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Ingressi digitali configurabili - no

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tensione di ingresso consentita - 24...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918951078

Codice prodotto

PHC2736369

Cod. produttore

2736369

Produttore

PHC

Numero di ingressi digitali

4

Numero di uscite digitali

4

Ingressi digitali configurabili

no

Uscite digitali configurabili

no

Tensione di ingresso consentita

24...30 V

Tipo di uscita digitale

Nessuno

Corrente di uscita

2 A

Tensione di uscita consentita

24...24 V

Tipo di tensione di uscita

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

0

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Con interfaccia ottica

no

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

IO-link master

no

Componente di sistema

Grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di collegamento elettrico

Altri

Tempo di ritardo al cambio di segnale

0...0 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato

Possibilità di montaggio su guida

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Altri

Larghezza

70 mm

Altezza

178 mm

Profondità

50 mm

Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Indicazioni di stato e di diagnostica. Bloccaggio rapido SPEEDCON.