pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2315023 VIP-2/SC/FLK14 MODULO VARIOFACE - 2315023

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2315023 VIP-2/SC/FLK14 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356312875

Codice prodotto

PHC2315023

Cod. produttore

2315023

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

39.8 mm

Altezza:

65.5 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli