pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2296689 FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZ - 2296689

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2296689 FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 50

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918593711

Codice prodotto

PHC2296689

Cod. produttore

2296689

Produttore

PHC

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

50

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 0,5 m