PHOENIX CONTACT - PHC1904011 RZ 5,08-FRONT 4-H-7,62 DISTANZIAT. INTER - 1904011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Verde
Spessore - 5.08 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918430511
Codice prodotto
PHC1904011
Cod. produttore
1904011
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Verde
Spessore:
5.08 mm
Fissabile a scatto:
sì
Distanziatore intermedio, colore: verde, serie di prodotti: DECKEL + RZ + DP, larghezza: 5,08 mm


