pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1902123 FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 SPINA ATTACCO MOLLA - 1902123

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1902123 FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 SPINA ATTACCO MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918187279

Codice prodotto

PHC1902123

Cod. produttore

1902123

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

3

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file:1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: FKCT 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone