pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1850851 FRONT-MC 1,5/ 2-STF-3,81 SPINA MINICOMBI - 1850851

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1850851 FRONT-MC 1,5/ 2-STF-3,81 SPINA MINICOMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918110369

Codice prodotto

PHC1850851

Cod. produttore

1850851

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

2

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: FRONT-MC 1,5/..-STF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone