PHOENIX CONTACT - PHC1788732 MSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 PRESA BASE - 1788732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione del contatto - Spina
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Angolo circuito stampato/contatto - 90° (verticale verso l'alto)
Confezione
50 PZ
EAN
4017918043797
Codice prodotto
PHC1788732
Cod. produttore
1788732
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Esecuzione del contatto:
Spina
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Colore del corpo:
Verde
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Senza


