pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1751503 SPTA 1,5/ 5-3,81 MORSETTO PER C.S. - 1751503

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1751503 SPTA 1,5/ 5-3,81 MORSETTO PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 5

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356318044

Codice prodotto

PHC1751503

Cod. produttore

1751503

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

5

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

45/135° (obliquo verso l'alto)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

15.4 mm

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.1 mm

Lunghezza del pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: SPTA 1,5/, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone