pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1421304 HC-EVO-B10-SHWD-2SSM25-PLRBK CUST. HEAVY - 1421304

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626264820

Codice prodotto

PHC1421304

Cod. produttore

1421304

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

57 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

93 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di cavità:

2

Numero di ingressi per conduttori:

2

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia a zoccolo B10, con blocc. trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, laterali, 2x M25, altezza: 74 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione