pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419260 HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK CUSTODIA - 1419260

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419260 HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626160115

Codice prodotto

PHC1419260

Cod. produttore

1419260

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

60.5 mm

Profondità:

26.5 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, M25, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard