PHOENIX CONTACT - PHC1412644 HC-STA-B16-CHWD-1TTP29-ELC-AL CUSTODIA - 1412644

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento
Materiale del corpo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626058894
Codice prodotto
PHC1412644
Cod. produttore
1412644
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Scatola di accoppiamento
Materiale del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
44 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
93.5 mm
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altro
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di cavità:
1
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK09


