pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1412643 HC-STA-B16-CHWD-1TTP21-ELC-AL CUSTODIA - 1412643

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1412643 HC-STA-B16-CHWD-1TTP21-ELC-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626058887

Codice prodotto

PHC1412643

Cod. produttore

1412643

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

79 mm

Profondità:

93.5 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia per giunti B16, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg21, altezza: 79 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard