PHOENIX CONTACT - PHC1411214 A-INL-M16-P-BK DADO - 1411214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Colore - Altro
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4046356923460
Codice prodotto
PHC1411214
Cod. produttore
1411214
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no


