PHOENIX CONTACT - PHC1116050 MM-EML (EX8)R C1 YE/BK Siglatura - 1116050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Multicolore
Lunghezza - 0.06 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 8000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151041700
Codice prodotto
PHC1116050
Cod. produttore
1116050
Produttore
PHC
Colore:
Multicolore
Lunghezza:
0.06 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
8000 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8 mm
Etichetta, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm


