PHOENIX CONTACT - PHC1104551 FP 0,8/ 52-MH CONNETTORE - 1104551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 52
Esecuzione del contatto - Altro
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 0.8 mm
Corrente nominale In - 1.7 A
Confezione
400 PZ
EAN
4063151005306
Codice prodotto
PHC1104551
Cod. produttore
1104551
Produttore
PHC
Numero di poli:
52
Esecuzione del contatto:
Altro
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
0.8 mm
Corrente nominale In:
1.7 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
0.8 mm
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Tipo di banderuolatura:
Altro